EATON - EAO119860 NZM3-XKV70-2 PIASTRE DIVARICATE - 119860

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Anzahl der Pole - 3
Packung
1 ST
EAN
4015081177110
Artikelnummer
EAO119860
Herstellernummer
119860
Hersteller
EAO
Geeignet für Anzahl der Pole:
3
Gli accessori opzionali per gli interruttori automatici della serie NZM offrono una gamma completa di opzioni di applicazione in tutto il mondo. Il montaggio è sempre flessibile e facile grazie ai gruppi di funzioni modulari. Note: il codice contiene parti per un terminale presente sul lato superiore o inferiore per interruttori automatici a 3 poli. Raccordo a doppio foro per un massimo di 4 capicorda da 185 mm², sbarra di collegamento da 50 mm o morsetto piatto per bandella in rame largo NZM4-XKB o morsetto a tunnel largo NZM4-XKA. Montabile su un interruttore automatico con collegamento a vite. Separatore di fase, piastra isolante e 2 morsetti per circuito di comando sono compresi nella fornitura. Può essere impiegato con NZM3, PN3, N(S)3


