EATON - EAO116287 BPZ-KR61/320 ZOCC CARICHI PESANTI L600 H - 116287

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Sockel komplett
Breite - 605 mm
Werkstoff - Stahl
Höhe - 105 mm
Tiefe - 325 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
54 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4015081160266
Artikelnummer
EAO116287
Herstellernummer
116287
Hersteller
EAO
Ausführung:
Sockel komplett
Breite:
605 mm
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
105 mm
Tiefe:
325 mm
Farbe:
grau
Max. Belastbarkeit:
350 kg
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
320 mm
Geeignet für Außeneinsatz:
nein
Geeignet für Kabelrangierung:
ja
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


