Startseite

EATON - EAO115395 NZM2-XRD220-250DC COMANDO MOTORE PER N/L

KopierenKopieren
EATON - EAO115395 NZM2-XRD220-250DC COMANDO MOTORE PER N/L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 0...0 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Ausführung des Schaltantriebs - Motorantrieb

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 0...0 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 220...250 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081151271

Artikelnummer

EAO115395

Herstellernummer

115395

Hersteller

EAO

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

0...0 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Ausführung des Schaltantriebs:

Motorantrieb

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

0...0 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

220...250 V

L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Note: per il comando a distanza di interruttori automatici di potenza e sezionatori di potenza. Chiusura, apertura e riarmo dell'interruttore a distanza mediante comando impulsivo o permanente. Possibilità di manovra manuale presso il macchinario. Lucchettabile con posizione 0 del comando a distanza con fino a 3 lucchetti (sezione lucchetto 4 - 8 mm). Interruttore a scorrimento per zAutoz o zManualez. Numero max. di contatti ausiliari: contatti ausiliari normali 2, contatti ausiliari di segnalazione 1. Non combinabile con sezionatori di potenza PN. Non combinabile con interblocco meccanico. Utilizzabile per NZM2(-4)1, N(S)2(-4)