Startseite

EATON - EAO115390 NZM2-XRD110-130AC COMANDO MOTORE PER N/L - 115390

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Schaltantriebs - Motorantrieb

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...130 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 110...130 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 0...0 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081151226

Artikelnummer

EAO115390

Herstellernummer

115390

Hersteller

EAO

Ausführung des Schaltantriebs:

Motorantrieb

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110...130 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110...130 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

0...0 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Gli accessori opzionali per gli interruttori automatici della serie NZM offrono una gamma completa di opzioni di applicazione in tutto il mondo. Il montaggio è sempre flessibile e facile grazie ai gruppi di funzioni modulari. Note: per l’azionamento a distanza di interruttori automatici e sezionatori. Attivazione, spegnimento e ripristino mediante comando a due o tre cavi. Bloccabile manualmente in loco. Bloccabile in posizione 0 sul comando a distanza utilizzando fino a 3 lucchetti (sezione lucchetto: 4-8 mm). Interruttore a scorrimento per la modalità Automatica o Manuale. Numero massimo di contatti ausiliari: 2 contatti ausiliari normali

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie