Startseite

EATON - EAO114787 XVTL-IC/S-10/20 PIAS.INS.FR.3MM 1000L200 - 114787

KopierenKopieren
EATON - EAO114787 XVTL-IC/S-10/20 PIAS.INS.FR.3MM 1000L200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - verzinkt

  • Höhe - 28 mm

  • Breite - 933 mm

  • Lochung - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

18 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4015081141876

Artikelnummer

EAO114787

Herstellernummer

114787

Hersteller

EAO

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

verzinkt

Höhe:

28 mm

Breite:

933 mm

Lochung:

nein

Piastra di montaggio 3 mm
EATON

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie