Startseite

EATON - EAO113689 BF-U-2/48-C Q. INCASSO 3X24MOD - 113689

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Reihen - 2

  • Breite in Teilungseinheiten - 24

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

42 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4015081132171

Artikelnummer

EAO113689

Herstellernummer

113689

Hersteller

EAO

Anzahl der Reihen:

2

Breite in Teilungseinheiten:

24

Montageart:

Unterputz

Farbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Breite:

600 mm

Schutzart (IP):

IP30

Höhe:

480 mm

Transparenter Deckel/Tür:

nein

Ausführung Deckel:

geschlossen

Art der Abdeckung:

Tür

Tiefe:

140 mm

Erdungsklemmenblock:

ja

Einbaubreite:

560 mm

Mit Schloss:

nein

Einbautiefe:

127 mm

Anbaumöglichkeit:

nein

Einbauhöhe:

420 mm

Mit Montageplatte:

nein

Art der Schließung:

sonstige

Innentiefe:

127 mm

Neutralleiterklemmenblock:

ja

DIN-Schiene:

ja

RAL-Nummer:

9016

EMV-Ausführung:

ja

Signaldurchlassende Tür:

nein

Quadro di distribuzione da incasso BF-U-./..-C completo, bianco RAL 9016, 24 unità di spazio per fila, a 2 file, altezza 470 mm, larghezza 588 mm, profondità 136 mm, inclusa porta, piastre frontali, telaio portante guida DIN e terminali di neutro/PE. Custodia: design chiuso, compresa piastra posteriore, la piastra posteriore può essere usata come piano di fissaggio, inserti per piastra passacavi a 2 cavi per quadri di distribuzione sottili con larghezza di 24 unità di spazio, in alto, aperture ingresso cavi pre-forate sul fondo, terminali pre-montati su custodia (nessuna perdita di unità di spazio). Reggicavo a parete con telaio porta, la piastra posteriore può essere utilizzata come piano di fissaggio, aperture di ingresso cavi facili da sfondare, profondità 127 mm

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie