EATON - EAO113350 NZMH2-ME220-SVE INT.AUT.RIM.3P PROT. MOT - 113350

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Überlastauslöser Stromeinstellung - 110...220 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 200...2800 A
Mit thermischem Überlastschutz - ja
Phasenausfallempfindlich - ja
Auslösetechnik - elektronisch
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
225 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4015081128853
Artikelnummer
EAO113350
Herstellernummer
113350
Hersteller
EAO
Überlastauslöser Stromeinstellung:
110...220 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
200...2800 A
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Phasenausfallempfindlich:
ja
Auslösetechnik:
elektronisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690...690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
220 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
55 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
110 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Gerätebauart:
Einbaugerät Steckeinsatztechnik
Mit integriertem Hilfsschalter:
nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Polzahl:
3
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
130 kA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
245 mm
Breite:
105 mm
Tiefe:
180 mm
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


