Startseite

EATON - EAO112884 NZM3-XKV70KB PIASTRE DIVARICATE - 112884

KopierenKopieren
EATON - EAO112884 NZM3-XKV70KB PIASTRE DIVARICATE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Anzahl der Pole - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081124299

Artikelnummer

EAO112884

Herstellernummer

112884

Hersteller

EAO

Geeignet für Anzahl der Pole:

3

Gli accessori opzionali per gli interruttori automatici della serie NZM offrono una gamma completa di opzioni di applicazione in tutto il mondo. Il montaggio è sempre flessibile e facile grazie ai gruppi di funzioni modulari. Note: il codice contiene parti per un terminale presente sul lato superiore o inferiore per interruttori automatici a 3 poli. I morsetti filettati per capicorda fino a 2 x 300 mm² possono essere montati sull’interruttore automatico con collegamento a vite. Separatore di fase, piastra isolante e 2 morsetti per circuito di comando sono compresi nella fornitura. Può essere utilizzato per: NZM3, PN3, N(S)3

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie