EATON - EAO112767 NZMN1-M100-SVE INT.AUT.RIMOV. 3P PROT.MO - 112767

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Überlastauslöser Stromeinstellung - 80...100 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 800...1250 A
Mit thermischem Überlastschutz - ja
Phasenausfallempfindlich - ja
Auslösetechnik - thermomagnetisch
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
193 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4015081123070
Artikelnummer
EAO112767
Herstellernummer
112767
Hersteller
EAO
Überlastauslöser Stromeinstellung:
80...100 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
800...1250 A
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Phasenausfallempfindlich:
ja
Auslösetechnik:
thermomagnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690...690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
100 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
30 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
55 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Gerätebauart:
Einbaugerät Steckeinsatztechnik
Mit integriertem Hilfsschalter:
nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Polzahl:
3
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
35 kA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
201 mm
Breite:
95 mm
Tiefe:
90 mm
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


