Startseite

EATON - EAO112745 NZMC1-M63-SVE INT.AUT.RIMOV. 3P PROT.MOT - 112745

KopierenKopieren
EATON - EAO112745 NZMC1-M63-SVE INT.AUT.RIMOV. 3P PROT.MOT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 50...63 A

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 504...882 A

  • Mit thermischem Überlastschutz - ja

  • Phasenausfallempfindlich - ja

  • Auslösetechnik - thermomagnetisch

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

154 kg CO₂-eq

Sonepar-Schätzung

EAN

4015081122851

Artikelnummer

EAO112745

Herstellernummer

112745

Hersteller

EAO

Überlastauslöser Stromeinstellung:

50...63 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

504...882 A

Mit thermischem Überlastschutz:

ja

Phasenausfallempfindlich:

ja

Auslösetechnik:

thermomagnetisch

Bemessungsbetriebsspannung:

690...690 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

63 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:

18.5 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

30 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

sonstige

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Gerätebauart:

Einbaugerät Steckeinsatztechnik

Mit integriertem Hilfsschalter:

nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Polzahl:

3

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

22.5 kA

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

201 mm

Breite:

95 mm

Tiefe:

90 mm

Gli interruttori automatici serie NZM..-M coprono tutti i casi di applicazione con solo quattro dimensioni compatte e sono adatti per il mercato IEC. I gruppi di funzioni modulari rendono sempre flessibile il montaggio. Con sganciatori termomagnetici perla protezione motore. Note: Con sensibilità alla mancanza fase, classe di apertura 10 A, Gli interruttori automatici IEC/EN 60947-4-1, IEC/EN 60947-2 soddisfano tutti i requisiti della categoria di commutazione AC-3.