Startseite

EATON - EAO112227 C10-SLS/32/2-L PORTAFUS +LED 10,3X38 2P - 112227

KopierenKopieren
EATON - EAO112227 C10-SLS/32/2-L PORTAFUS +LED 10,3X38 2P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 32 A

  • Polzahl - 2

  • Geeignet für Sicherungseinsätze - Form C1-C3

  • Ausführung des Betätigungselements - sonstige

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

42 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4015081117857

Artikelnummer

EAO112227

Herstellernummer

112227

Hersteller

EAO

Bemessungsdauerstrom Iu:

32 A

Polzahl:

2

Geeignet für Sicherungseinsätze:

Form C1-C3

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Ausführung als Hauptschalter:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Geeignet für Sammelschienenaufbau:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP20

Kabeleinführung:

sonstige

Mit Sicherungsüberwachung:

nein

Ausführung als Sicherheitsschalter:

nein

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

0 kW

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

100 kA

Geeignet für Bodenmontage:

ja

Position des Betätigungselements:

vorne

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

0.3 kA

Geeignet für Frontmontage:

nein

Mit Steckverbindern bestückt:

nein

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

nein

Motorantrieb optional:

nein

Motorantrieb integriert:

nein

Sezionatore fusibilato, la funzione di segnalazione indica che la cartuccia fusibile è bruciata, sigillabile, corsa a conduttore doppio possibile su entrambi i lati, /L tipo con funzione lampeggiante, adatto per fusibili cilindrici con categoria di applicazione gG, aM, fornito senza fusibili, tipi conformi alla norma IEC/EN 60947-3

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie