Startseite

EATON - EAO10NHM000B-690 10NHM000B-690 NH000, AM, 10A, 690VAC, PL - 10NHM000B-690

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH000

  • Bemessungsstrom - 10 A

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)

  • Bemessungsspannung AC - 690 V

  • Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) - nein

Packung

  • 3 ST

EAN

5027590255158

Artikelnummer

EAO10NHM000B-690

Herstellernummer

10NHM000B-690

Hersteller

EAO

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH000

Bemessungsstrom:

10 A

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)

Bemessungsspannung AC:

690 V

Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):

nein

Spannungsart:

AC

Ausführung Kennmelder:

Kombikennmelder

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

0.5 W

Fusibile, car fus, bassa tensione, 10 A, AC 690 V, NH000, aM, IEC, sistema indicatore doppio (combinazione), corpo quadrato con contatti a coltello, linguette di impugnatura Parte inferiore tensione, IEC 60269-2 Sistema di fusibili A, DIN 43620, VDE 0636-2. Potere di apertura 120 kA

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie