EATON - EAO109777 NZM1-XSVS ZOCCOLO 3P PER ESEC. RIMOVIBIL - 109777

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom In - 108 A
Polzahl - 3
Ausführung als Sammelschienenadapter - ja
Ausführung als Einbaugerät - nein
Anschlussart Hauptstromkreis - Rahmenklemme
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
50 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4015081089598
Artikelnummer
EAO109777
Herstellernummer
109777
Hersteller
EAO
Bemessungsstrom In:
108 A
Polzahl:
3
Ausführung als Sammelschienenadapter:
ja
Ausführung als Einbaugerät:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


