Startseite

EATON - EAO109671 Leistungsschalter - 109671

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 500 A

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 50 kA

  • Polzahl - 3

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 400...500 A

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

459 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4015081092574

Artikelnummer

EAO109671

Herstellernummer

109671

Hersteller

EAO

Bemessungsdauerstrom Iu:

500 A

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

50 kA

Polzahl:

3

Überlastauslöser Stromeinstellung:

400...500 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsspannung:

690...690 V

Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:

0...0 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

3000...5000 A

Integrierter Erdschlussschutz:

nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Hutschienenmontage optional:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Interruttore automatico NZM3, 3 poli, Poteri d'interruzione 400/415 V 50 Hz( Icu ): 50 kA, Corr. nom. = Corr. nom. ininterrotta Corr. nom. = Corr. nom. ininterrotta ( In = Iu ): 500 A, Tipo di installazione: Fisso, Collegamento a vite, Standard/Approvazione: IEC, Funzione di protezione: Protezione cavi e impianti

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie