Startseite

EATON - EAO107195 Spreizklemme - 107195

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sammelschienendicke - 5...10 mm

  • Sammelschienenbreite - 20...30 mm

  • Geeignet für - Flachschiene

  • Breite der Klemme - 38 mm

  • Max. Leiterquerschnitt - 185 mm²

Packung

  • 6 ST

EAN

4015081069583

Artikelnummer

EAO107195

Herstellernummer

107195

Hersteller

EAO

Sammelschienendicke:

5...10 mm

Sammelschienenbreite:

20...30 mm

Geeignet für:

Flachschiene

Breite der Klemme:

38 mm

Max. Leiterquerschnitt:

185 mm²

Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:

500 A

Geeignet für Rundleiteranschluss:

ja

Geeignet für Sektorleiteranschluss:

ja

Geeignet für Bandleiteranschluss:

ja

Morsetto a molla, per SASY60i e SASY185i per sbarre di collegamento 20x5/10 fino a 30x10 mm, profilo a doppia e tripla t, larghezza=38mm, Ie=500A, capacità del morsetto=95-185 mm²

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie