Startseite

EATON - EAO107194 Leiteranschlussklemme - 107194

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sammelschienendicke - 10...10 mm

  • Sammelschienenbreite - 0...0 mm

  • Geeignet für - Flachschiene

  • Breite der Klemme - 23.5 mm

  • Max. Leiterquerschnitt - 120 mm²

Packung

  • 25 ST

Produktserien

None

Sammelschienendicke:

10...10 mm

Sammelschienenbreite:

0...0 mm

Geeignet für:

Flachschiene

Breite der Klemme:

23.5 mm

Max. Leiterquerschnitt:

120 mm²

Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:

440 A

Geeignet für Rundleiteranschluss:

ja

Geeignet für Sektorleiteranschluss:

ja

Geeignet für Bandleiteranschluss:

ja

Terminale di collegamento universale per conduttori, 16-120 mm² AWG 4-MCM 250. Connessione diretta, 4x16x0,8, oppure 6x16x0,8, oppure 10x16x0,8, 440 A, utilizzabile con tutte le sbarre di collegamento piatte da 10 mm di spessore, larghezza=23,5 mm, spazio di terminazione LxH=17x15 mm, con molla di ritenzione integrata, camera del terminale aperta e vite di fissaggio imperdibile, utilizzabile per SASY60i, SASY185i