Startseite

EATON - EAO107187 Leiteranschlussklemme - 107187

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sammelschienendicke - 5...5 mm

  • Sammelschienenbreite - 0...0 mm

  • Geeignet für - Flachschiene

  • Breite der Klemme - 11.5 mm

  • Max. Leiterquerschnitt - 16 mm²

Packung

  • 100 ST

EAN

4015081069507

Artikelnummer

EAO107187

Herstellernummer

107187

Hersteller

EAO

Sammelschienendicke:

5...5 mm

Sammelschienenbreite:

0...0 mm

Geeignet für:

Flachschiene

Breite der Klemme:

11.5 mm

Max. Leiterquerschnitt:

16 mm²

Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:

180 A

Geeignet für Rundleiteranschluss:

ja

Geeignet für Sektorleiteranschluss:

ja

Geeignet für Bandleiteranschluss:

ja

Terminale di collegamento universale per conduttori, 1,5-16 mm² AWG 14-AWG 6. Connessione diretta, 8x6x0,5, 180 A, utilizzabile con tutte le sbarre di collegamento piatte da 5 mm di spessore, larghezza=11,5 mm, spazio di terminazione LxH=7,5x7,5 mm, con molla di ritenzione integrata, camera del terminale aperta e vite di fissaggio imperdibile, utilizzabile per SASY60i, SASY185i

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie