Startseite

EATON - EAO106870 Sicherheitspos. - 106870

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Statusanzeige - nein

  • Geeignet für Sicherheitsfunktionen - ja

  • Breite des Sensors - 30 mm

  • Höhe des Sensors - 96 mm

  • Länge des Sensors - 33.35 mm

Packung

  • 2 ST

EAN

4015081066339

Artikelnummer

EAO106870

Herstellernummer

106870

Hersteller

EAO

Mit Statusanzeige:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Breite des Sensors:

30 mm

Höhe des Sensors:

96 mm

Länge des Sensors:

33.35 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Ausführung des Schaltglieds:

Sprungschaltglied

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:

6 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:

6 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

4 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:

3 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:

0.6 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:

0.3 A

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...70 °C

Schutzart (IP):

IP66

Interruttore di posizione di sicurezza, Funzione di base: Interruttori di posizione, Finecorsa di sicurezza, Riferimento gruppo parti: LS(4)…ZB, Gamma di prodotti: Interruttori posizione di sicurezza, Grado di protezione: IP66, Caratteristiche: Unità completa, Temperatura ambiente: -25 - +70 °C, Contatto a scatto: Sì, Descrizione: Con attuatore inserito, Il contatto N/A è aperto e il contatto N/C è chiuso., Contatti N/A = normalmente aperti: 1 NA, Contatti N/C = normalmente chiusi: 1 NC, Note: = funzionedi sicurezza, tramite apertura positiva secondo IEC/EN 60947‐5‐1, Costruzione: materiale isolante, Tipo di collegamento: Cage Clamp, Cage-Clamp è un marchio registrato di Wago Kontakttechnik, 32432 Minden