Startseite

EATON - EAO104550 NZM3-XMVRL INTER. MECC. PER COM. A DIST. - 104550

KopierenKopieren
EATON - EAO104550 NZM3-XMVRL INTER. MECC. PER COM. A DIST.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Hilfskontakte anbaubar - nein

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081043682

Artikelnummer

EAO104550

Herstellernummer

104550

Hersteller

EAO

Hilfskontakte anbaubar:

nein

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Gli accessori opzionali per gli interruttori automatici della serie NZM offrono una gamma completa di opzioni di applicazione in tutto il mondo. Il montaggio è sempre flessibile e facile grazie ai gruppi di funzioni modulari. Note: per 2 interruttori dello stesso tipo o di tipo diverso con funzionamento opposto. Tirante flessibile estremamente lungo per il montaggio di un interruttore sopra l'altro o in quadri adiacenti. Il tipo contiene parti per 2 interruttori. È inoltre richiesto un comando a distanza. Non compatibile con maniglie rotative, maniglie per comando rinviato e bloccoporta e contatti ausiliari anticipati, nonché comando a distanza a commutazione diretta NZM2-XRD

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie