EATON - EAO104549 NZM2/3-XMVRL INTER. MECC. PER COM. A DIS - 104549

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Hilfskontakte anbaubar - nein
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Packung
1 ST
EAN
4015081043675
Artikelnummer
EAO104549
Herstellernummer
104549
Hersteller
EAO
Hilfskontakte anbaubar:
nein
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Gli accessori opzionali per gli interruttori automatici della serie NZM offrono una gamma completa di opzioni di applicazione in tutto il mondo. Il montaggio è sempre flessibile e facile grazie ai gruppi di funzioni modulari. Note: per 2 interruttori dello stesso tipo o di tipo diverso con funzionamento opposto. Tirante flessibile estremamente lungo per il montaggio di un interruttore sopra l'altro o in quadri adiacenti. Il tipo contiene parti per 2 interruttori. È inoltre richiesto un comando a distanza. Non compatibile con maniglie rotative, maniglie per comando rinviato e bloccoporta e contatti ausiliari anticipati, nonché comando a distanza a commutazione diretta NZM2-XRD
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


