EATON - EAO104548 NZM2-XMVRL INTER. MECC. PER COM. A DIST. - 104548

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Hilfskontakte anbaubar - nein
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Packung
1 ST
EAN
4015081043668
Artikelnummer
EAO104548
Herstellernummer
104548
Hersteller
EAO
Hilfskontakte anbaubar:
nein
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Note: per 2 interruttori di grandezza uguale o vicina tra uno e l'altro. Tiranti flessibili extra-lunghi per il montaggio sovrapposto o in settori di quadro elettrico adiacenti. Il codice comprende parti per 2 interruttori. Sono necessari in aggiunta moduli di comando a distanza. Noncombinabile con maniglie rotative, maniglie per comando rinviato e bloccoporta e contatti ausiliari anticipati, così come comando a distanza collegabile direttamente NZM2-XRD. Utilizzabile per: NZM2(-4), N(S)2(-4), +NZM2(-4), N(S)2(-4)


