Startseite

EATON - EAO104545 Verriegelung mechanisch - 104545

KopierenKopieren
EATON - EAO104545 Verriegelung mechanisch

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Hilfskontakte anbaubar - nein

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081043637

Artikelnummer

EAO104545

Herstellernummer

104545

Hersteller

EAO

Hilfskontakte anbaubar:

nein

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Gli accessori opzionali per gli interruttori automatici della serie NZM offrono una gamma completa di opzioni di applicazione in tutto il mondo. Il montaggio è sempre flessibile e facile grazie ai gruppi di funzioni modulari. Note: per 2 interruttori dello stesso tipo o di tipo diverso con funzionamento opposto. Montaggio adiacente. Il tipo contiene parti per 2 interruttori. È inoltre richiesto un comando a distanza. Non compatibile con maniglie rotative, maniglie per comando rinviato e bloccoporta e contatti ausiliari anticipati, nonché comando a distanza a commutazione diretta NZM2-XRD. Può essere impiegato con NZM3(-4), N(N/O)3(-4), +NZM3(-4), N(N/O)3(-4)

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie