Startseite

EATON - EAO104543 NZM2-XMVR INTER. MECC. PER COM. A DIST. - 104543

KopierenKopieren
EATON - EAO104543 NZM2-XMVR INTER. MECC. PER COM. A DIST.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Hilfskontakte anbaubar - nein

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081043613

Artikelnummer

EAO104543

Herstellernummer

104543

Hersteller

EAO

Hilfskontakte anbaubar:

nein

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Optionales Zubehör zur Leistungsschalter-Reihe NZM bietet ein umfangreiches Portfolio an Anwendungsmöglichkeiten für den weltweiten Einsatz. Die Montage gestaltet sich flexibel und einfach durch modulare Funktionsgruppen. Hinweise: Für 2 Schalter gleicher oder benachbarter Baugröße gegeneinander. Montage nebeneinander. Typ enthält Teile für 2 Schalter. Fernantriebe zusätzlich erforderlich. Nicht kombinierbar mit Drehgriffen, Türkupplungsdrehgriffen und voreilenden Hilfsschaltern, sowie direkt schaltendemFernantrieb NZM2-XRD. Verwendbar für: NZM2(-4), N(S)2(-4), +NZM2(-4), N(S)2(-4)