Startseite

EATON - EAO103168 Z-TN230/2S2O REL+ I-AUT-O 230V 2NA+2NC - 103168

KopierenKopieren
EATON - EAO103168 Z-TN230/2S2O REL+ I-AUT-O 230V 2NA+2NC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom - 20 A

  • Versorgungsspannung - 250...250 V

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081030071

Artikelnummer

EAO103168

Herstellernummer

103168

Hersteller

EAO

Bemessungsstrom:

20 A

Versorgungsspannung:

250...250 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Funktion:

mechanisch

Montageart:

DIN-Schiene

Breite in Teilungseinheiten:

2

Einbautiefe:

60 mm

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Max. Glühlampenlast:

0 W

Steuerspannung 1:

230...230 V

Steuerspannungsart 1:

AC

Max. Leuchtstofflampenlast:

0 VA

Frequenz der Steuerspannung 1:

50...50 Hz

Steuerspannung 2:

0...0 V

Steuerspannungsart 2:

AC/DC

Frequenz der Steuerspannung 2:

0...0 Hz

Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):

0 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

0 VA

Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):

0 A

Relè per impianto, 230V 50Hz, 2 NC + 2 NO

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie