Startseite

EATON - EAO103099 BF-U-6/198-CQ. INCASSO 6X33MOD 590L 1020 - 103099

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Reihen - 6

  • Breite in Teilungseinheiten - 33

  • Montageart - Hohlwand

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081029389

Artikelnummer

EAO103099

Herstellernummer

103099

Hersteller

EAO

Anzahl der Reihen:

6

Breite in Teilungseinheiten:

33

Montageart:

Hohlwand

Farbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Breite:

760 mm

Schutzart (IP):

IP30

Höhe:

1080 mm

Transparenter Deckel/Tür:

nein

Ausführung Deckel:

geschlossen

Art der Abdeckung:

Tür

Tiefe:

140 mm

Erdungsklemmenblock:

ja

Einbaubreite:

760 mm

Mit Schloss:

nein

Einbautiefe:

140 mm

Anbaumöglichkeit:

nein

Einbauhöhe:

1080 mm

Mit Montageplatte:

nein

Art der Schließung:

sonstige

Innentiefe:

127 mm

Neutralleiterklemmenblock:

ja

DIN-Schiene:

ja

RAL-Nummer:

9016

EMV-Ausführung:

ja

Signaldurchlassende Tür:

nein

Quadro di distribuzione da incasso BF-U-./..-C completo, bianco RAL 9016, 33 unità di spazio per fila, 6 file, altezza 1070 mm, larghezza 750 mm, profondità 136 mm, inclusa porta, piastre frontali, telaio portante guida DIN e morsetti di neutro/PE. Custodia: design chiuso, compresa piastra posteriore, la piastra posteriore può essere usata come piano di fissaggio, aperture ingresso cavi pre-forate sul fondo, terminali pre-montati su custodia (nessuna perdita di unità di spazio). Reggicavo a parete con telaio porta, la piastra posteriore può essere utilizzata come piano di fissaggio, aperture di ingresso cavi facili da sfondare, profondità 127 mm, terminali pre-montati su custodia (nessuna perdita di unità di spazio), 4 squadrette di fissaggio laterali

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie