EATON - EAO103093 BF-O-6/198-C Q.PARETE 5X33MOD 705L 900H - 103093

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reihen - 6
Breite in Teilungseinheiten - 33
Montageart - Aufputz
Farbe - weiß
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
179 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4015081029327
Artikelnummer
EAO103093
Herstellernummer
103093
Hersteller
EAO
Anzahl der Reihen:
6
Breite in Teilungseinheiten:
33
Montageart:
Aufputz
Farbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Breite:
715 mm
Schutzart (IP):
IP30
Höhe:
1060 mm
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Abdeckung:
Tür
Tiefe:
150 mm
Erdungsklemmenblock:
ja
Einbaubreite:
715 mm
Mit Schloss:
nein
Einbautiefe:
150 mm
Anbaumöglichkeit:
nein
Einbauhöhe:
1060 mm
Mit Montageplatte:
nein
Art der Schließung:
sonstige
Innentiefe:
131 mm
Neutralleiterklemmenblock:
ja
DIN-Schiene:
ja
RAL-Nummer:
9016
EMV-Ausführung:
ja
Signaldurchlassende Tür:
nein
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


