Startseite

EATON - EAO102691 NS4-1200-NA SEZ 65KA 480V 1200A UL/CSA - 102691

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 1200 A

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 35 kA

  • Polzahl - 3

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.143 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4015081025510

Artikelnummer

EAO102691

Herstellernummer

102691

Hersteller

EAO

Bemessungsdauerstrom Iu:

1200 A

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

35 kA

Polzahl:

3

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsspannung:

690...690 V

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

25000...25000 A

Integrierter Erdschlussschutz:

nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Hutschienenmontage optional:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Interruttore in scatola sagomata, N4, Sezionatori, 3 poli, Poteri d'interruzione SCCR 480Y/277 V 60 Hz Icu: 65 kA, S poteri d'interruzione SCCR 600Y/347 V 60 Hz Icu: 42 kA, Corrente nominale = corrente nominale ininterrotta In = Iu: 1200 A, Corrente nominale = corrente nominale ininterrotta In = Iu: 1200 A, Standard/Approvazione: UL/CSA, IEC, Tipo di installazione: Fisso, Collegamento a vite, Funzione di protezione: Sezionatore di potenza/Interruttore generale

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie