Startseite

EATON - EAO102686 Leistungsschalter - 102686

KopierenKopieren
EATON - EAO102686 Leistungsschalter

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 250 A

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 150 kA

  • Polzahl - 3

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 0...0 A

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

395 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4015081025466

Artikelnummer

EAO102686

Herstellernummer

102686

Hersteller

EAO

Bemessungsdauerstrom Iu:

250 A

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

150 kA

Polzahl:

3

Überlastauslöser Stromeinstellung:

0...0 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsspannung:

690...690 V

Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:

0...0 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

2500...2500 A

Integrierter Erdschlussschutz:

nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Hutschienenmontage optional:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Interruttore in scatola sagomata, N2, Sezionatori, 3 poli, Poteri d'interruzione SCCR 480Y/277 V 60 Hz Icu: 100 kA, S poteri d'interruzione SCCR 600Y/347 V 60 Hz Icu: 50 kA, Corr. nom. = Corr. nom. ininterrotta In = Iu: 250 A, Corrente nominale = corrente nominale ininterrotta In = Iu: 250 A, Standard/Approvazione: UL/CSA, IEC, Tipo di installazione: Fisso, Collegamento a vite, Funzione di protezione: Sezionatore di potenza/Interruttore generale

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie