Startseite

EATON - EAO100NHG00B-690 100NHG00B-690 NH00, GG-GL, 100A, 690VAC, - 100NHG00B-690

KopierenKopieren
EATON - EAO100NHG00B-690 100NHG00B-690 NH00, GG-GL, 100A, 690VAC,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH00

  • Spannungsart - AC

  • Bemessungsstrom - 100 A

  • Bemessungsspannung AC - 690 V

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Packung

  • 3 ST

EAN

5027590248181

Artikelnummer

EAO100NHG00B-690

Herstellernummer

100NHG00B-690

Hersteller

EAO

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH00

Spannungsart:

AC

Bemessungsstrom:

100 A

Bemessungsspannung AC:

690 V

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Ausführung Kennmelder:

Kombikennmelder

Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):

nein

NH Fusibile 100AMP 690V gG dimensioni 00
EATON

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie