Startseite

EATON - EAO100NHG000B 100NHG000B NH000, GG-GL, 100A, 500VAC, P - 100NHG000B

KopierenKopieren
EATON - EAO100NHG000B 100NHG000B NH000, GG-GL, 100A, 500VAC, P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH000

  • Spannungsart - AC

  • Bemessungsstrom - 100 A

  • Bemessungsspannung AC - 500 V

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Packung

  • 1 ST

EAN

5027590413169

Artikelnummer

EAO100NHG000B

Herstellernummer

100NHG000B

Hersteller

EAO

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH000

Spannungsart:

AC

Bemessungsstrom:

100 A

Bemessungsspannung AC:

500 V

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Ausführung Kennmelder:

Kombikennmelder

Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):

nein

Fusibile di bassa tensione, 100 A, 500 V AC, NH000, agganci per impugnatura sotto tensione, indicatore di stato del fusibile, a corpo squadrato con terminali a coltello, agganci in metallo, gL/gG (protezione cavi e protezione d’impianto)
EATON

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie