Startseite

EATON - EAO100515 Anschlussverbreiterung - 100515

KopierenKopieren
EATON - EAO100515 Anschlussverbreiterung

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Anzahl der Pole - 4

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081004997

Artikelnummer

EAO100515

Herstellernummer

100515

Hersteller

EAO

Geeignet für Anzahl der Pole:

4

Gli accessori opzionali per gli interruttori automatici della serie NZM offrono una gamma completa di opzioni di applicazione in tutto il mondo. Il montaggio è sempre flessibile e facile grazie ai gruppi di funzioni modulari. Note: tipo contenente parti per morsetto situato nella parte superiore o inferiore, per interruttori a 3 o 4 poli. Foratura centrale, ad esempio per un massimo di 2 capicorda per fase. Montabile su un interruttore automatico con collegamento a vite. Il separatore di fase e la piastra di isolamento sono compresi nella fornitura. Distanza tra i centri dei poli con NZM3(-4)-XKV70: 70 mm. Esiste un foro per il filo di controllo. I terminali NZM3(-4)-XK300 e NZM3(-4)-XK22X21 possono essere installati in un secondo momento

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie