EATON - EAO100514 Anschlussverbreiterung

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Anzahl der Pole - 3
Packung
1 ST
EAN
4015081004980
Artikelnummer
EAO100514
Herstellernummer
100514
Hersteller
EAO
Geeignet für Anzahl der Pole:
3
L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Note: il codice comprende parti per un lato interruttore in alto o in basso per interruttori a 3 o 4 poli. Foro centrale per – ad es. – fino a 2 capicorda per fase. Montabile a vite su interruttori standard. Separatore di fase e piastra isolante compresi nella fornitura. distanza centri poli NZM3(-4)-XKV70: 70mm Foratura presente per cavo di comando. Morsetti di collegamento NZM3(‐4)‐XK300 e NZM3(‐4)‐XK22X21 montabili. Utilizzabile per NZM3(-4)1, PN3(-4), N(S)3(-4)


