EATON - EAO1000NHG4G 1000NHG4G NH4, GG-GL, 1000A, 500VAC, PLA - 1000NHG4G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH4
Bemessungsstrom - 1000 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Bemessungsspannung AC - 500 V
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) - nein
Packung
1 ST
EAN
5027590278256
Artikelnummer
EAO1000NHG4G
Herstellernummer
1000NHG4G
Hersteller
EAO
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH4
Bemessungsstrom:
1000 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Bemessungsspannung AC:
500 V
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
nein
Spannungsart:
AC
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
80 W
Bemessungsabschaltvermögen AC:
120 kA
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie