EATON - EAO098579 Tur durchsichtig - 098579

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schutztür
Ausführung als Sichttür - ja
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung - nein
Breite - 375 mm
Höhe - 375 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
Produktserien
None
EAN
4015080985792
Artikelnummer
EAO098579
Herstellernummer
098579
Hersteller
EAO
Ausführung:
Schutztür
Ausführung als Sichttür:
ja
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Breite:
375 mm
Höhe:
375 mm
Tiefe:
40 mm
EMV-Ausführung:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
sonstige


