Startseite

EATON - EAO096206 Tur durchsichtig - 096206

KopierenKopieren
EATON - EAO096206 Tur durchsichtig

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schutztür

  • Ausführung als Sichttür - ja

  • Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung - nein

  • Breite - 375 mm

  • Höhe - 250 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

16 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4015080962069

Artikelnummer

EAO096206

Herstellernummer

096206

Hersteller

EAO

Ausführung:

Schutztür

Ausführung als Sichttür:

ja

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

Breite:

375 mm

Höhe:

250 mm

Tiefe:

40 mm

EMV-Ausführung:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

Farbe:

sonstige

Schutzart (IP):

sonstige

Schutzart (NEMA):

sonstige

Porta singola, grado di protezione IP65, arresto antina modificabile verso destra, verso sinistra, verso l'alto o verso il basso, angolo di apertura fino a 180°, trasparente, sagoma e materiale di fissaggio compresi nella fornitura
EATON

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie