EATON - EAO093171 Flansch-CI-Gehause - 093171

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - blind
Typ - gerade
Breite - 204 mm
Höhe - 116 mm
Stärke - 23 mm
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
41 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4015080931713
Artikelnummer
EAO093171
Herstellernummer
093171
Hersteller
EAO
Ausführung:
blind
Typ:
gerade
Breite:
204 mm
Höhe:
116 mm
Stärke:
23 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schutzart (NEMA):
sonstige
Vorprägungen:
nein
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
0
Gewindeart:
ohne
Geeignet für Gewindenennmaß metrisch/PG:
16...50
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


