Startseite

EATON - EAO084350 K30X10PEN MORSETTO DI COLLEGAMENTO - 084350

KopierenKopieren
EATON - EAO084350 K30X10PEN MORSETTO DI COLLEGAMENTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sammelschienendicke - 10...10 mm

  • Sammelschienenbreite - 30...60 mm

  • Geeignet für - Flachschiene

  • Breite der Klemme - 17 mm

  • Max. Leiterquerschnitt - 1000 mm²

Packung

  • 1 ST

Produktserien

None

EAN

4015080843504

Artikelnummer

EAO084350

Herstellernummer

084350

Hersteller

EAO

Sammelschienendicke:

10...10 mm

Sammelschienenbreite:

30...60 mm

Geeignet für:

Flachschiene

Breite der Klemme:

17 mm

Max. Leiterquerschnitt:

1000 mm²

Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:

1600 A

Geeignet für Rundleiteranschluss:

nein

Geeignet für Sektorleiteranschluss:

nein

Geeignet für Bandleiteranschluss:

ja

Morsetti per sbarre, per custodia sbarre CI, collegamento conduttori a piattina e barre in CU alla sbarra principale CI, utilizzabile per sbarre di distribuzione 1x (30x10), sezione di collegamento conduttore piatto=1x50x12, per conduttore PEN, unità standard, NET