EATON - EAO082881 Strombegrenzer - 082881

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A
Montageart - DIN-Schiene
Max. Scheinleistung - 0 VA
Kurzschlussstrombegrenzer - ja
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq - 0 kA
Packung
1 ST
EAN
4015080828815
Artikelnummer
EAO082881
Herstellernummer
082881
Hersteller
EAO
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Montageart:
DIN-Schiene
Max. Scheinleistung:
0 VA
Kurzschlussstrombegrenzer:
ja
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
0 kA
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


