Startseite

EATON - EAO079614 Hauptstromklemme - 079614

KopierenKopieren
EATON - EAO079614 Hauptstromklemme

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sammelschienendicke - 3...3 mm

  • Sammelschienenbreite - 10...10 mm

  • Geeignet für - Flachschiene

  • Breite der Klemme - 14.3 mm

  • Max. Leiterquerschnitt - 35 mm²

Packung

  • 50 ST

Produktserien

None

EAN

4015080796145

Artikelnummer

EAO079614

Herstellernummer

079614

Hersteller

EAO

Sammelschienendicke:

3...3 mm

Sammelschienenbreite:

10...10 mm

Geeignet für:

Flachschiene

Breite der Klemme:

14.3 mm

Max. Leiterquerschnitt:

35 mm²

Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:

100 A

Geeignet für Rundleiteranschluss:

ja

Geeignet für Sektorleiteranschluss:

nein

Geeignet für Bandleiteranschluss:

nein

Morsetto di espansione per L-KL-R, anche per Cu 10x3, rigido 6 fino a 16mm² o semirigido 6 fino a 25mm² o rf 4 bis 25mm²