Startseite

EATON - EAO079336 Hauptstromklemme - 079336

KopierenKopieren
EATON - EAO079336 Hauptstromklemme

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sammelschienendicke - 3...3 mm

  • Sammelschienenbreite - 10...10 mm

  • Geeignet für - sonstige

  • Breite der Klemme - 10 mm

  • Max. Leiterquerschnitt - 16 mm²

Packung

  • 50 ST

Produktserien

None

EAN

4015080793366

Artikelnummer

EAO079336

Herstellernummer

079336

Hersteller

EAO

Sammelschienendicke:

3...3 mm

Sammelschienenbreite:

10...10 mm

Geeignet für:

sonstige

Breite der Klemme:

10 mm

Max. Leiterquerschnitt:

16 mm²

Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:

63 A

Geeignet für Rundleiteranschluss:

ja

Geeignet für Sektorleiteranschluss:

nein

Geeignet für Bandleiteranschluss:

nein

Morsetto di espansione per L-KL-R, anche per Cu 10x3, cavo circolare rigido, rigido 1.5 fino a 16mm² o flessibile 0.75 fino a 16mm²