Startseite

EATON - EAO074182 Isolierstoff-Flansch - 074182

KopierenKopieren
EATON - EAO074182 Isolierstoff-Flansch

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - blind

  • Typ - gerade

  • Breite - 230 mm

  • Höhe - 140 mm

  • Stärke - 20 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4015080741824

Artikelnummer

EAO074182

Herstellernummer

074182

Hersteller

EAO

Ausführung:

blind

Typ:

gerade

Breite:

230 mm

Höhe:

140 mm

Stärke:

20 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Schutzart (NEMA):

sonstige

Vorprägungen:

nein

Anzahl der Steckverbinderöffnungen:

0

Gewindeart:

ohne

Geeignet für Gewindenennmaß metrisch/PG:

12...63

Flangia cieca in materiale isolante, con guarnizione perimetrale in spuma, per piastre di fondo AFP