EATON - EAO048289 Verriegelungsteil - 048289

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Hilfskontakte anbaubar - nein
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Packung
1 ST
EAN
4015080482895
Artikelnummer
EAO048289
Herstellernummer
048289
Hersteller
EAO
Hilfskontakte anbaubar:
nein
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Accessori per commutatori a camme T/sezionatori P in conformità alla norma IEC/EN60947-3, design generale: custodia per il montaggio a vista in materiale isolante, montaggio a incasso, da incasso a fissaggio centrale, montaggio posteriore, montaggio su quadro di installazione e distribuzione IVS. Gli, tipo robusto, i commutatori a camme T compatti vengono utilizzati nel settore industriale, lavoro manuale, e gestione dei servizi per l'edilizia. È disponibile una varietà di circuiti standard da selezionare. Speciali circuiti specifici per il cliente vengono implementati come supplementi. Qui le possibilità sono quasi illimitate. La gamma completa di accessori completa la gamma di interruttori e le possibilità di applicazioni supplementari.
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


