EATON - EAO017236 Flansch-CI-Gehause - 017236

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kabelverschraubung
Typ - gerade
Breite - 329 mm
Höhe - 116 mm
Stärke - 23 mm
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
61 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4015080172369
Artikelnummer
EAO017236
Herstellernummer
017236
Hersteller
EAO
Ausführung:
Kabelverschraubung
Typ:
gerade
Breite:
329 mm
Höhe:
116 mm
Stärke:
23 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schutzart (NEMA):
sonstige
Vorprägungen:
ja
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
0
Gewindeart:
metrisch
Geeignet für Gewindenennmaß metrisch/PG:
16...32
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


