EATON - EAO010145 Isolierstoff-Flansch - 010145

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kabelverschraubung
Typ - gerade
Breite - 230 mm
Höhe - 140 mm
Stärke - 15 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4015080101451
Artikelnummer
EAO010145
Herstellernummer
010145
Hersteller
EAO
Ausführung:
Kabelverschraubung
Typ:
gerade
Breite:
230 mm
Höhe:
140 mm
Stärke:
15 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schutzart (NEMA):
sonstige
Vorprägungen:
ja
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
0
Gewindeart:
ohne
Geeignet für Gewindenennmaß metrisch/PG:
10...30


