Startseite

EATON - EAO004985 AE/I44ECUSTODIA X INT.AUT. COP TRASP. - 004985

KopierenKopieren
EATON - EAO004985 AE/I44ECUSTODIA X INT.AUT. COP TRASP.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Reihen - 3

  • Breite in Teilungseinheiten - 15

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - grau

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

17 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4015080049852

Artikelnummer

EAO004985

Herstellernummer

004985

Hersteller

EAO

Anzahl der Reihen:

3

Breite in Teilungseinheiten:

15

Montageart:

Aufputz

Farbe:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

375 mm

Schutzart (IP):

IP65

Höhe:

375 mm

Transparenter Deckel/Tür:

ja

Ausführung Deckel:

geschlossen

Art der Abdeckung:

Tür

Tiefe:

150 mm

Erdungsklemmenblock:

nein

Einbaubreite:

0 mm

Mit Schloss:

nein

Einbautiefe:

100 mm

Anbaumöglichkeit:

nein

Einbauhöhe:

0 mm

Mit Montageplatte:

nein

Art der Schließung:

sonstige

Innentiefe:

150 mm

Neutralleiterklemmenblock:

nein

DIN-Schiene:

ja

RAL-Nummer:

7035

EMV-Ausführung:

nein

Signaldurchlassende Tür:

nein

Art der Tür:

Einzel

Custodia singola apparecchiature automatiche, materiale policarbonato, resistente agli urti, grado di protezione IP65, setti sfondabili metrici in tutte le pareti laterali, apparecchi da incasso grandezza costruttiva 1 secondo DIN 43880, coperchio trasparente con chiusure a maniglia, antina trasparente per l'utilizzo degli apparecchi ad incasso, guide DIN per il montaggio a scatto degli apparecchi, strisce di copertura per spazi di incasso non utilizzati, copertura di protezione contro contatti accidentali con strisce per diciture, sbarre PE/N incluse, fascette per il fissaggio a parete, chiusura coperchio piombabile, numero unità passo=45, morsetti PE e N numeroxsezione=ciascuno 4x(6-35)mm² e 20x(1-4)mm², versione coperchio: trasparente, versione porta:senza