EATON - EAO002612 Automatenkasten - 002612

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reihen - 3
Breite in Teilungseinheiten - 9
Montageart - Aufputz
Farbe - grau
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
15 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4015080026129
Artikelnummer
EAO002612
Herstellernummer
002612
Hersteller
EAO
Anzahl der Reihen:
3
Breite in Teilungseinheiten:
9
Montageart:
Aufputz
Farbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
375 mm
Schutzart (IP):
IP65
Höhe:
250 mm
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Abdeckung:
Tür
Tiefe:
150 mm
Erdungsklemmenblock:
nein
Einbaubreite:
0 mm
Mit Schloss:
nein
Einbautiefe:
100 mm
Anbaumöglichkeit:
nein
Einbauhöhe:
0 mm
Mit Montageplatte:
nein
Art der Schließung:
sonstige
Innentiefe:
150 mm
Neutralleiterklemmenblock:
nein
DIN-Schiene:
ja
RAL-Nummer:
7035
EMV-Ausführung:
nein
Signaldurchlassende Tür:
nein
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


