Startseite

EATON - EAO002327 Sammelschienenklemme - 002327

KopierenKopieren
EATON - EAO002327 Sammelschienenklemme

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sammelschienendicke - 5...5 mm

  • Geeignet für - Flachschiene

  • Sammelschienenbreite - 20...20 mm

  • Max. Leiterquerschnitt - 74 mm²

  • Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie - 250 A

Packung

  • 10 ST

EAN

4015080023272

Artikelnummer

EAO002327

Herstellernummer

002327

Hersteller

EAO

Sammelschienendicke:

5...5 mm

Geeignet für:

Flachschiene

Sammelschienenbreite:

20...20 mm

Max. Leiterquerschnitt:

74 mm²

Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:

250 A

Geeignet für Rundleiteranschluss:

ja

Breite der Klemme:

31 mm

Geeignet für Sektorleiteranschluss:

nein

Geeignet für Bandleiteranschluss:

ja

Terminale ultra-piatto per sbarra di collegamento, capacità del morsetto per cavo a sezione rotonda=re 1,5-10 o rf 1,5-6 mm², capacità del morsetto per cavo piatto=3x9x0,8 o 6x9x0,8 o 4x16x0,8 o 6x16x0,8, per sbarre di collegamento in rame 20x5, correntenominale di esercizio Ie=250 A

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie