Startseite

EATON - EAO002286 Sammelschienenklemme - 002286

KopierenKopieren
EATON - EAO002286 Sammelschienenklemme

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sammelschienendicke - 5...5 mm

  • Geeignet für - Flachschiene

  • Sammelschienenbreite - 20...20 mm

  • Max. Leiterquerschnitt - 70 mm²

  • Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie - 250 A

Packung

  • 10 ST

EAN

4015080022862

Artikelnummer

EAO002286

Herstellernummer

002286

Hersteller

EAO

Sammelschienendicke:

5...5 mm

Geeignet für:

Flachschiene

Sammelschienenbreite:

20...20 mm

Max. Leiterquerschnitt:

70 mm²

Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:

250 A

Geeignet für Rundleiteranschluss:

ja

Breite der Klemme:

38 mm

Geeignet für Sektorleiteranschluss:

ja

Geeignet für Bandleiteranschluss:

ja

morsetti per sbarre, per custodie per sistema a sbarre CI, per collegamento conduttore a banda o circolare, può essere utilizzato per sbarre di collegamento Cu 20x5, capacità del morsetto per cavo piatto=3x9x0,8 fino a 6x16x0,8, capacità del morsetto percavo tondo=35-70, 35-50mm², corrente nominale di esercizio Ie=100A-250A

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie