Startseite

EATON - EAO002285 Sammelschienenklemme - 002285

KopierenKopieren
EATON - EAO002285 Sammelschienenklemme

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sammelschienendicke - 5...10 mm

  • Geeignet für - Flachschiene

  • Sammelschienenbreite - 20...20 mm

  • Max. Leiterquerschnitt - 124 mm²

  • Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie - 400 A

Packung

  • 10 ST

EAN

4015080022855

Artikelnummer

EAO002285

Herstellernummer

002285

Hersteller

EAO

Sammelschienendicke:

5...10 mm

Geeignet für:

Flachschiene

Sammelschienenbreite:

20...20 mm

Max. Leiterquerschnitt:

124 mm²

Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:

400 A

Geeignet für Rundleiteranschluss:

ja

Breite der Klemme:

32 mm

Geeignet für Sektorleiteranschluss:

nein

Geeignet für Bandleiteranschluss:

ja

Terminale ultra-piatto per sbarra di collegamento, capacità del morsetto per cavo a sezione rotonda=re 1,5-10 o rf 1,5-6 mm², capacità del morsetto per cavo piatto=3x9x0,8 o 6x9x0,8 o 4x16x0,8 o 6x16x0,8 o 10x16x0,8 o 11x21x1, per sbarre di collegamento in rame 20x10 / 20x15, corrente nominale di esercizio Ie=630 A

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie