Startseite

EATON - EAO002283 Sammelschienenklemme - 002283

KopierenKopieren
EATON - EAO002283 Sammelschienenklemme

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sammelschienendicke - 5...10 mm

  • Geeignet für - Flachschiene

  • Sammelschienenbreite - 20...20 mm

  • Max. Leiterquerschnitt - 240 mm²

  • Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie - 630 A

Packung

  • 10 ST

EAN

4015080022831

Artikelnummer

EAO002283

Herstellernummer

002283

Hersteller

EAO

Sammelschienendicke:

5...10 mm

Geeignet für:

Flachschiene

Sammelschienenbreite:

20...20 mm

Max. Leiterquerschnitt:

240 mm²

Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:

630 A

Geeignet für Rundleiteranschluss:

ja

Breite der Klemme:

38 mm

Geeignet für Sektorleiteranschluss:

nein

Geeignet für Bandleiteranschluss:

ja

morsetti per sbarre, per custodie per sistema a sbarre CI, per collegamento conduttore a banda o circolare, può essere utilizzato per sbarre di collegamento Cu 20x5, cu 20x10, cu 20x15, capacità del morsetto per cavo piatto=3x9x0,8 fino a 11x21x1, capacità del morsetto per cavo tondo=35-240, 35-185mm², corrente nominale di esercizio Ie=100A-630A

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie